Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschildetikett, 297x210mm, 20 Stück, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551580024
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6013-20
EAN/GTIN:
     4004182060131
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 20 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Einzelformat:
210 x 297 mm
Packungsinhalt:
20 Etiketten / 20 Bogen
Klebeart:
permanent
Druckertyp:
Laser s/w
Beschichtung:
beschichtet - matt
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Spezialeigenschaft:
temperaturbeständig, wasserfest, wasser-/schmutzabweisend, strapazierfähig
Grundmaterial:
Polyester
Geeignet:
Inventarkennzeichnung, Eigentumskennzeichnung, Innenbereich, Außenbereich, Typenschilder, Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform typenschildetikett 210 x 297 mm, typenschild etiketten, avery zweckform typenschild-etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, klebeetiketten, labels, typenschild, typenschilder, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, folienetiketten, waserfeste aufkleber, etiketten silber, aufkleb
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,84*
€ 24,42*
Lager 690
24
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,76*
€ 24,44*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,02*
€ 29,22*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,57*
€ 29,22*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 29,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,888* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.