Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbeutel für 450.2, P44, P44i, P425, P450, transparent, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551256
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1452995000
EAN/GTIN:
     4026631007139
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
FürHSM 450.2,P425,P450, Umfang 2230mm x Höhe 1100mm, Aktenvernichtersack mit ca. 290 liter Aufnahmevolumen, passend auch für Aktenvernichter IDEAL 4000 4002 4003 4004 4006
Weitere Informationen:
für Modell:
HSM P44, 450.2, P425, P450 und IDEAL 4000 4002 4003 4004 4006
Fassungsvermögen:
290 Liter
Größe:
570 x 545 x 1150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,23*
€ 52,81*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 40,43*
€ 55,84*
10 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 41,69*
€ 55,84*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 43,51*
€ 58,24*
Lager 690
nicht lagernd
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 66,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 66,91*
€ 79,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,25*
€ 74,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,0352* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 267,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.