Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe Recycling, A4, Magnetverschluss, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540721
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46221
EAN/GTIN:
     4021068462216
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Schreibmappe mit magnetischer Verschlussmappe, Dokumentenmappe für A4 hoch hergestellt aus recyceltem PET Polyethylen Kunststoffmaterial. 1 Einsteckfach, flexible Multifunktionsbänder zur Fixierung verschiedener Gegenstände, 2 flexible Einsteckfächer mit 6 Visitenkartenfächern, 1 Handy-/Tabletaufsteller, 1 Stifteschlaufe, 1 Notizblock A4. Farbe: anthrazit. Innengröße aufgeklappt: ca. 31 x 47 cm. Gewicht ca. 0,5 Kilo. Außengröße ca. 31,0 x 23,0 x 1,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
recyceltes PET Polyethylen
Farbe:
anthrazit
Breite:
230 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
15 mm
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,70*
€ 23,54*
€ 5,50*
ab € 17,89*
€ 26,08*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 18,69*
€ 26,24*
€ 6,95*
ab € 19,47*
€ 27,75*
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 21,23*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.