Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE46221 Herst.-Nr.: 46221 EAN/GTIN: 4021068462216 |
| | |
|
| | |
| Die praktische DIN A4 Schreibmappe aus der STopOceanPlastic Linie fördert durch die nachhaltige Produktion aus recycelten PET Nylonfasern den Umweltschutz durch weniger Plastik in den Ozeanen. Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B x T) 31 x 23 x 1,5 cm | Ausführung: | recyceltes PET | Gewicht: | 0,50 kg | Außenmaße: | 31 x 23 x 1,5 cm | Anreißer (Online): | Schreibmappe, DIN A4, recyceltes PET, anthrazit | Aufzählung (Online): | magnetische Verschlusslasche Einsteckfach, Handy-/Tabletaufsteller flexible Multifunktionsbänder 2 flexible Einsteckfächer mit Visitenkartenfächern Stifteschlaufe, Block Außenmaße: ca. 31 x 23 x 1,5 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibmappe, DIN A4, recyceltes PET, anthrazit, Außenmaße: ca. 31 x 23 x 1,5 cm | Langbeschreibung (Online): | Die praktische DIN A4 Schreibmappe aus der STopOceanPlastic Linie fördert durch die nachhaltige Produktion aus recycelten PET Nylonfasern den Umweltschutz durch weniger Plastik in den Ozeanen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, alassio ringbuchmappe a4, arbeitsmappe, businessmappe a4, Schreibmappen, Aktenmappen, Dokumentenmappen, Unterlagenmappen, Besuchsmappen, Konferenzmappen, Businessmappen, Orgamappen, Organisationsmappen, Reißverschlussmappen, Reissverschlussmappen, Reißverschlußmappen, Tagungsmappen, Ringbuchmappen, Meetingmappen, Konferenz-Mappen, Besprechungsmappen, Besprechungs-Mappen, Tagungs-Mappen, Meeting-Mappen, Schreib-Mappen, Akten-Mappen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,70* | € 20,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,45* | € 20,61* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,23* | € 22,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,96* | € 23,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,93* | € 23,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|