Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenmanschette Papier, ?5cm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-516009
Hersteller:
     Wiedemann Wachswarenfabrik
Herst.-Nr.:
     54900104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzen-Manschetten
Kerzenmanschetten
Kommunionskerzen
kommunionskerzen wiedemann
Hochwertige Tropfmanschette aus Papier mit Gummizug, für Kerzen bis max. 5 cm ? geeignet. Farbe: weiß, Material: Papier. Für Tauf- und Kommunionkerzn.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Ausführung:
für Kerzen bis max. Ø 5 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kerzenmanschetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17
€ 5,49*
ab € 7,8147*
€ 11,7647*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 10,9928*
€ 16,1428*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,7647*
€ 13,99999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,3147*
€ 13,46449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,6847*
€ 12,71479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,0847*
€ 12,00079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,7647*
€ 11,61999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,8147*
€ 9,29949
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,56294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.