Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenmanschette Papier, ⌀5cm, weiß WIEDEMANN 54900104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kerzenmanschette Papier, ⌀5cm, weiß WIEDEMANN 54900104
Kerzenmanschette Papier, ⌀5cm, weiß WIEDEMANN 54900104
Kerzenmanschette Papier, ⌀5cm, weiß WIEDEMANN 54900104
Artikel-Nr.:
     639-516009
Hersteller:
     Wiedemann Wachswarenfabrik
Herst.-Nr.:
     54900104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzen-Manschetten
Kerzenmanschetten
Kommunionskerzen
kommunionskerzen wiedemann
Hochwertige Tropfmanschette aus Papier mit Gummizug, für Kerzen bis max. 5 cm ⌀ geeignet. Farbe: weiß, Material: Papier. Für Tauf- und Kommunionkerzn.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kerzenmanschetten, Kerzenmanschette, Papier, ⌀5cm, weiß, WIEDEMANN, 54900104
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 7,8847*
€ 11,7747*
Lager 639
17
€ 4,99*
ab € 11,0628*
€ 16,2128*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,2128*
€ 19,29323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,9128*
€ 18,93623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,0828*
€ 17,94853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,3328*
€ 17,05603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,8928*
€ 16,53243
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,0628*
€ 13,16473
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,21256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.