Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenmanschette Organza für Kommunionkerze, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-516008
Hersteller:
     Wiedemann Wachswarenfabrik
Herst.-Nr.:
     56400604
EAN/GTIN:
     4009406117493
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Hochwertige Tropfmanschette aus Organza, für Kerzen bis max. 5 cm ? geeignet. Farbe: weiß, Material: 100 % Polyester.
Weitere Informationen:
Material:
Organza
Ausführung:
für Kerzen bis max. Ø 5 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Kerzen-Manschetten, Kerzenmanschetten, Kommunionskerzen, wiedemann kerze, kerzenmanschetten, Taufkerzen, Kommunionskerze, Kommunionkerze, Konfirmation, Kirche, Gottesdienst, Tropfer, Tropfmanschette, Tropfenfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 6,99*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 6,77*
€ 10,49*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.