Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster, C5, 90g/m², haftklebend, 10 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-513245
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30002469
EAN/GTIN:
     4003928356118
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format C5. Größe 229 x 162 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Mit Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 90 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C5
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 fensterbriefumschlag weiß nassklebend, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag nassklebend, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 356110
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,46*
Lager 690
239
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,47*
9 Tage
249
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,57*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,72*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002476
ab € 2,40*
Ähnlich
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002474
ab € 2,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,21*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022378
ab € 2,39*
Ähnlich
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.