Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 mit Fenster 90g/qm haftklebend weiß VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 mit Fenster 90g/qm haftklebend weiß VE=10 Stück
Versandtaschen C5 mit Fenster 90g/qm haftklebend weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELEP356110
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     356110
EAN/GTIN:
     4003928356118
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Versandtasche
  • Format C5
  • Größe 229 x 162 mm (B x H)
  • haftklebend mit Abdeckstreifen
  • mit Fenster
  • Offset weiß mit Innendruck
  • Papiergewicht: 90 g/m²
  • Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Elepa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen mit fenster, faltentasche, seitenfaltentasche weiß, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,46*
1 Tag
486
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,47*
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 467
511
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,57*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002476
ab € 2,31*
Ähnlich
MAILmedia
30002478
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002474
ab € 2,09*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022379
ab € 2,21*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30022378
ab € 2,38*
Ähnlich
Euro Kuvert
356100
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.