| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512640 Herst.-Nr.: 570225 EAN/GTIN: 4021068025688 |
| |
|
| | |
| System-Kalender A7. Verwendung für Produkt: Bind System. Blattgröße (B x H) und Lochung: 80 x 125 mm, 6-Ring-Lochung. 3-sprachig, Lochabstand 19/19/19/19/19. Kalendarium: 1 Woche/2 Seiten. Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Woche / 2 Seiten | Format: | A7 | Breite: | 7,4 cm | Höhe: | 10,5 cm | Lochung: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, wochenplan |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,00* | € 5,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,11* | € 5,51* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,38* | € 5,76* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,12* | € 6,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|