| |
|
| Artikel-Nr.: 690-512636 Herst.-Nr.: 550325 EAN/GTIN: 4021068025596 |
| |
|
| | |
| Manager Kalender A5. Verwendung für Produkt: Bind System. Blattgröße (B x H) und Lochung: 148 x 210 mm, 6-Ring-Lochung. 3-sprachig D/E/F, Lochabstand 13/13/59/13/13. Kalendarium: 1 Tag/1 Seite. Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Tag / 1 Seite | Format: | A5 | Breite: | 14,8 cm | Höhe: | 21 cm | Lochung: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürokalender, Tagebuch Kalender, Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a5, tages kalender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,00* | € 12,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,18* | € 12,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,92* | € 12,79* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,19* | € 13,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|