Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappbecher 379/100 0.2l 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-512423
Hersteller:
     Hosti
Herst.-Nr.:
     36500010
EAN/GTIN:
     4002836365007
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher 200ml 100 stück
Pappbecher,0,2 l (Pg=100) weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,2l
Farbe:
weiß
Material:
Pappe beschichtet
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, Geschirr, Pappgeschirr, Einweggeschirr, Becher, Imbiss, Snack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
372
€ 5,49*
ab € 5,99*
€ 9,26*
3 Tage
383
€ 4,99*
ab € 8,47*
€ 12,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.