Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-511762023 Herst.-Nr.: 792250 EAN/GTIN: 4011123257208 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte mit Rechner-Klemmschieneaus hoch-schlagfestem Polystyrol, schwarz, für Schriftgut DIN A4, Papieranschlagkante an der linken Seite. Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE). Teilung cm/mm auf der rechten Seite, Aufhängeloch, mit ausführlicher Anleitung, in Einzelverpackung.Größe 350 x 230 x 25 mm Solar-Rechner mit Memory-Funktion, LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige und großer gut bedienbarer Tastatur, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,68* | € 19,78* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,77* | € 19,88* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,30* | € 20,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,85* | € 25,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|