Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links ECOBRA 792250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links ECOBRA 792250
Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links ECOBRA 792250
Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links ECOBRA 792250
Artikel-Nr.:
     639-511762023
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792250
EAN/GTIN:
     4011123257208
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene aus hoch-schlagfestem Polystyrol, schwarz, für Schriftgut DIN A4, Papieranschlagkante an der linken Seite. Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE). Teilung cm/mm auf der rechten Seite, Aufhängeloch, mit ausführlicher Anleitung, in Einzelverpackung. Größe 350 x 230 x 25 mm Solar-Rechner mit Memory-Funktion, LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige und großer gut bedienbarer Tastatur, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
schwarz
Höhe:
350
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmr, Klemmbretter, Schreibplatten, Blockhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 19,81*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 13,70*
€ 19,88*
€ 4,30*
ab € 14,35*
€ 20,75*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 17,83*
€ 25,34*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.