Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Fenster und Falte 20mm, C4, 120g/m², haftklebend, 100 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510491
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007067
EAN/GTIN:
     4018529002401
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
Versandtasche Faltentasche. Schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und 20 mm Seitenfalte, Fenstergröße: 55 x 90 mm, Fensterstellung: 212 mm vom linken / 119 mm vom unteren Rand. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite der Seite: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: braun. Werkstoff: Kraft Natron, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 mit fenster, briefumschlag c4, falten-versandtaschen c4, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Briefhüllen, Briefumschläge, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 83370, 858390
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,45*
1 Tag
67
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 22,94*
Lager 690
121
€ 5,49*
ab € 16,91*
€ 23,49*
€ 7,95*
ab € 16,88*
€ 24,38*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,88*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
83450
ab € 11,23*
Ähnlich
Soldan
30007365
ab € 54,74*
Ähnlich
Euro Kuvert
E-383330
ab € 43,06*
Ähnlich
Soennecken
2941
ab € 10,21*
Ähnlich
Papyrus
88026506
ab € 15,94*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021153
ab € 17,78*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021152
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.