| |
|
| Artikel-Nr.: 690-510029 Herst.-Nr.: KF02207 EAN/GTIN: 5705831022072 |
| |
|
| | |
| Transparente PP Schutzhülle 120my für 1CD/DVD ohne Hardcover, Material Polypropylen, Mit Lasche an der Öffnung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ungelocht | Farbe: | transparent | Inhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, cd/dvd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Ablagen für Datenträger, Aufbewahrungen von Datenträger, CD/DVD-Ablageprodukte, CD/DVD-Hüllen, Datenträgerablagen, DVD-Ablageprodukte, DVD-Hüllen, Leerhüllen für CDs, DVDs, CD-Ablagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,04* | € 3,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,06* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,65* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|