Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481621 Herst.-Nr.: 654-SSCY-VP24 EAN/GTIN: 4054596855977 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Super Sticky Notes. Kartonverpackung mit 20 + 4 KOSTENLOSEN Blöcken zum Vorteilspreis. Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 100 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts der Packung: 24 Blöcke à 100 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 76 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 24x 90 Blatt | Material: | Papier - PEFC zertifiziert | Beschreibung der Besonderheiten: | superstarke, lange Haftkraft - auch auf schwierigen Oberflächen, ohne Rückstände ablösbar und immer wieder haftend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,17* | € 29,22* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 22,08* | € 30,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,07* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|