Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481595 Herst.-Nr.: R-330-1RPT-N EAN/GTIN: 4054596926738 |
| |
|
| | |
| Haftnotizen, Z-Notes recyceld. Bei den z-förmig aneinander geklebten Haftnotizen wird durch die Entnahme eines Blattes automatisch das Nächste nachgezogen. Sie lassen sich leicht mit einer Hand aus dem Dispenser herausziehen und es bleibt immer eine Hand zum Schreiben oder Telefonieren frei. Haften sicher auf glatten Oberflächen. Sind rückstandsfrei wieder ablösbar und wiederverwendbar. Klebstoff aus pflanzlichen Rohstoffen. Aus 100% Recyclingpapier hergestellt. Verpackung aus 100% Recyclingkarton. Mit dem Umweltzeichen "PEFC - für nachhaltige Wälderbewirtschaftung" zertifiziert. Je Block 100 Blatt, Format: 76x76mm. Packungs-Inhalt 16 Block. Farben: mint, hellblau, gelb, flamingopink Weitere Informationen: | | Farbe: | mint, hellblau, gelb, flamingopink | Breite: | 76 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 16x 100 Blatt | Material: | 100% recycleltes Papier - PEFC zertifiziert | Beschreibung der Besonderheiten: | Im praktischer Vorratsbox aus Karton. Rückstandsfrei entfernbar, wieder verwendbar auf Papier und allen glatten Flächen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 25,72* | € 35,27* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,75* | € 35,37* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,65* | € 35,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 30,02* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blöcke (ab € 1,6075* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|