Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481572 Herst.-Nr.: 654-SS-CARN-P8+4 EAN/GTIN: 4064035065645 |
| |
|
| | |
| Haftnotizen Super Sticky Carnival. Die Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft – haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank Tür, Armaturenbrett. Bringen zusätzlich Farben in den Büroalltag und fallen noch mehr auf. Durch die bunten Farben ist ein Farbcodierung möglich und geben allen Notizen eine persönliche Note. Rückstandsfrei wiederablösbar. Mit dem Umweltzeichen "PEFC - für nachhaltige Wälderbewirtschaftung" zertifiziert. Blattformat: 76 x 76 mm. 12 Blöcke (8+4 Gratis) je 90 Blatt. Farben: ultragelb, paradiseblau, limonengrün, powerpink, vitalorange Weitere Informationen: | | Farbe: | ultragelb, paradiseblau, limonengrün, powerpink, vitalorange | Breite: | 76 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 12x 90 Blatt | Material: | Papier - PEFC zertifiziert | Beschreibung der Besonderheiten: | superstarke, lange Haftkraft - auch auf schwierigen Oberflächen, ohne Rückstände ablösbar und immer wieder haftend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,61* | € 14,37* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,79* | € 14,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,93* | € 14,78* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,39* | € 15,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,01* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,81584* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|