Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Oasis Collection, 101x101mm, 3x70 Blatt, liniert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481564
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     675-3SS-OAS
EAN/GTIN:
     4054596926974
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizen liniert Oasis. Die Super Sticky Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft – haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank Tür, Armaturenbrett. Bringen zusätzlich Farben in den Büroalltag und fallen noch mehr auf. Durch die bunten Farben ist ein Farbcodierung möglich und geben allen Notizen eine persönliche Note. Rückstandsfrei wiederablösbar. Mit dem Umweltzeichen "PEFC - für nachhaltige Wälderbewirtschaftung" zertifiziert. Blattformat: 101 x 101 mm. 3 Blöcke je 90 Blatt. Farben: denimblau, limonengrün, immergrün
Weitere Informationen:
Farbe:
denimblau, mint, limonengrün, immergrün
Breite:
101 mm
Höhe:
101 mm
Packungsinhalt:
3x 70 Blatt
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,46*
2 Tage
7
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,40*
€ 8,47*
1 Tag
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,82*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,64*
€ 9,16*
Lager 690
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,60*
€ 11,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100259320
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.