Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481560 Herst.-Nr.: R330-SSCOS-P8+4 EAN/GTIN: 4064035065584 |
| |
|
| | |
| Z-Notes Haftnotizen Super Sticky Cosmic. Bei den z-förmig aneinander geklebten Haftnotizen wird durch die Entnahme eines Blattes automatisch das Nächste nachgezogen. Sie lassen sich leicht mit einer Hand aus dem Dispenser herausziehen und es bleibt immer eine Hand zum Schreiben oder Telefonieren frei. Die Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft – haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank Tür, Armaturenbrett. Bringen zusätzlich Farben in den Büroalltag und fallen noch mehr auf. Durch die bunten Farben ist ein Farbcodierung möglich und geben allen Notizen eine persönliche Note. Rückstandsfrei wiederablösbar. Mit dem Umweltzeichen "PEFC - für nachhaltige Wälderbewirtschaftung" zertifiziert. Blattformat: 76 x 76 mm. 12 Blöcke (8+4 Gratis) je 90 Blatt. Farben: türkis, neongrün, tropicalpink Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis, neongrün, tropicalpink | Breite: | 76 mm | Höhe: | 76 mm | Packungsinhalt: | 12x 90 Blatt | Material: | Papier - PEFC zertifiziert | Beschreibung der Besonderheiten: | 12 Blöcke à 90 Blatt zum Vorteilspreis, Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,78* | € 15,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,64* | € 16,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,46* | € 16,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 12,11* | € 17,83* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,99* | € 18,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|