Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel 98dB 1Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481468014
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1271C1
EAN/GTIN:
     5902658102110
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel in Lamellenform für effektiven Schutz vor Lärm bei leichten Reparaturarbeiten im Haus und am Auto, für Lärmpegel bis 98 dB, feuchtigkeitsabweisend, abwasch- und wiederverwendbar, mit Kordel und Aufbewahrungsbox, 1 Paar
Weitere Informationen:
Schalldämmung:
25 dB
Empfohlener Pegelbereich:
bis 98 dB
Farbe:
orange
Packungsinhalt:
1 Paar
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel 3m, sammelbehälter, Arbeitsschutz, Sicherheitsschutz, Gehör, Ohrschutz, Ohr, Gehörschutz, Schall, Lautstärke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,86725*
€ 6,44725*
1
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 7,17*
1
€ 7,95*
ab € 4,55*
€ 7,18*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 7,41*
Lager 690
12
1
€ 5,49*
ab € 5,55*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,55* pro Paar)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.