Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-481296 Herst.-Nr.: 4690-S3B EAN/GTIN: 0051141998862 |
| |
|
| | |
| Haftnotiz Super Sticky Notes Bangkok Collection. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder. Ausführung des Papiertyps: PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 101 x 152 mm. Liniert. Farbe: vitalorange, pardiseblau, powerpink. Ausführung des Inhalts der Packung: 3 Blöcke à 90 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | neonorange, ultrablau, ultrapink | Breite: | 101 mm | Höhe: | 152 mm | Packungsinhalt: | 3x 90 Blatt | Material: | Papier | Lineatur: | liniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,83* | € 14,18* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 9,57* | € 14,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 9,37* | € 14,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 9,73* | € 14,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 13,46* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|