Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Z-Notes, 76x76mm, 16x90 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481290099
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330-SS-VP16
EAN/GTIN:
     0051141401508
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Haftnotiz Super Sticky Z-Notes Promotion. PEFC zertifiziert. Anzahl der Blätter: 90 Blatt. Größe (B x H): 76 x 76 mm. Farbe: powerpink, paradieseblau, immergrün, ultragelb. Ausführung des Inhalts der Packung: 16 Blöcke davon 2 gratis.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Blätter:
16 x 90
Material:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
haften auf nahezu allen Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar, immer wieder verwendbar, superstarke, lange Haftkraft - auch auf strukturierten und senkrechten Oberflächen
Weitere Suchbegriffe: post it notizzettel, notizzettel, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, 3M, Post-it, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, post its, 3M Haftnotiz, Zettelblock, hafti, memoblock, Notizpapier haftend, super sticky, super sticky note
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 23,49*
Lager 690
30
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,01*
€ 24,36*
3 Tage
203
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,55*
€ 24,90*
10 Tage
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,10*
€ 25,63*
3 Tage
11
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,32*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blöcke (ab € 1,06313* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.