Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes, 76x76mm, 90 Blatt, immergrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481172035
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6SS-GRN
EAN/GTIN:
     0051141380865
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Super Sticky, Block à 90 Blatt, Format 76x76mm, PEFC zertifiziert. Farbe: immergrün. Haftnotizen mit extra starker hafkraft - haften stärker und länger.
Weitere Informationen:
Farbe:
immergrün
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
90 Blatt
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post it haftnotizwürfel, haftnotiz, haftnotiz post-it 76x76mm, post-it haftnotiz, 3M, Post-it, post-it notes, post it notes, 3M post it, 3M post it note, 3M post it notes, post-its, post it, postit, notitzzettel, 3m post its, postits, pos
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
114
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,17*
10 Tage
114
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,23*
1 Tag
212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,31*
2 Tage
486
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,38667*
€ 2,41667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.