Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes Boost Collection, 101x152mm, 3x45 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-480722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     46453SSA
EAN/GTIN:
     0051141906133
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
3 Blöcke in Ultra und NeonfarbenLiniert, 45 Blatt je Block, 102 x 152 mm, je 1 Block Ultraorange, Limettengrün und Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
neonorange, -grün, ultrablau
Breite:
102 mm
Höhe:
152 mm
Packungsinhalt:
3x 45 Blatt
Material:
Papier
Lineatur:
liniert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,78*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,17*
€ 6,84*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 4,39*
€ 7,10*
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 7,13*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 1,46* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.