Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-480538 Herst.-Nr.: AAMT-3 EAN/GTIN: 4046719206582 |
| | |
|
| | |
| Klebefilm Klebeband Magic 810 Promotion. Werkstoff: Zellulose Acetat. Unsichtbar. Beschriftbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Reißfest. Hitzebeständig. Alterungsbeständig. Starke Klebkraft, leicht und geräuschlos abrollbar, Ausführung des Inhalts der Packung: 3 Rollen + Handabroller gratis. Bandgröße (L x B): 25 m x 19 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 25 m (B x L) | Farbe: | grün/transparent | Kerndurchmesser: | Rollen bis 26 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,42* | € 8,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,53* | € 9,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,80* | € 10,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,87* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Rollen (ab € 2,14* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|