Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SCOTAAMT3 Herst.-Nr.: AAMT-3 EAN/GTIN: 4046719206582 |
| | |
|
| | |
| - Scotch Magic Promotionpack
- 3 Rollen 19mmx25m inklusive Handabroller gratis
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Breite: | 19 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Kerndurchmesser: | 25 mm | Marke: | Scotch | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 25 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,62* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,40* | € 8,87* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,51* | € 9,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,85* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|