| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479115 Herst.-Nr.: 53832-00000-00 EAN/GTIN: 4042448242013 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cut® Tischabroller Compact. Gefüllt. Funktionaler Abroller in modernem Design mit Wellenmesser für sauberen Schnitt, das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch. Bandgröße max. (L x B): 33 m x 19 mm. Farbe: schwarz. Ausführung der Lieferzusammenstellung: Tischabroller inklusive 3 Rollen tesafilm® Invisible 19 mm x 33 m. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L) | Farbe: | schwarz | Kerndurchmesser: | Rollen bis 26 mm Ø | Eigenschaft: | innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebefilm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 5,95* | € 7,81* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,02* | € 8,31* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,03* | € 8,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,36* | € 8,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|