Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller tesafilm® Compact pink, 10m x 15mm, kristall klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-479110016
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53823-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448260284
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der tesafilm® Tischabroller Easy Cut Compact ist ein funktionaler Abroller in modernem Design. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Der tesafilm® Tischabroller Easy Cut® Compact ist ein funktionaler Abroller in modernem Design. Das integrierte, innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch. Modernes, rundes Design - Mix aus glänzenden und matten Oberflächen - Absolut standfest dank tesa® Stop Pad - Einhändige Bedienung ohne Verrutschen - Ohne Rückstände repositionierbar - Stop Pad abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen - Wellenmesser für sauberen Schnitt - Für alle Rollen bis 33 m:19 mm. Inklusive 1 Rolle tesafilm kristallklar 15 mm x 10 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L)
Farbe:
pink
Kerndurchmesser:
Rollen bis 26 mm Ø
Eigenschaft:
innovative tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebeabroller, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, AbrollerfürKlebefilm, Schreibtisch-Accessoires, Klebemittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 5,38*
Lager 690
26
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 5,98*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,16*
€ 7,33*
1
€ 4,30*
ab € 10,54*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53825
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.