Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® invisible, unsichtbar, beschriftbar, 10 m x 19 mm, 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472568
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57484-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565135125
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebeband tesafilm® invisible. Werkstoff: Kunststoff. Unsichtbar. Beschriftbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Alterungsbeständig. Überschreibbar und nahezu unsichtbar auf weißem Papier und matten Oberflächen. Bandgröße (L x B): 10 m x 19 mm. Inhalt: 8 Rollen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
10 m
Kerndurchmesser:
26 mm
unsichtbar:
ja
reißfest:
nein
schattenfrei kopierbar:
ja
lichtpausfähig:
ja
wieder ablösbar:
nein
alterungsbeständig:
ja
Material:
Polypropylen - lösungsmittelfrei
Packungsinhalt:
8 Rollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 9,32*
€ 5,50*
ab € 6,23*
€ 9,49*
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,19*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 8,71*
€ 11,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
1 Stück enthält 80 Meter (ab € 0,085* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57485-00000-00
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.