Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesafilm® invisible, unsichtbar, beschriftbar, 10 m x 19 mm, 8 Stück TESA 57484-00000-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband tesafilm® invisible, unsichtbar, beschriftbar, 10 m x 19 mm, 8 Stück TESA 57484-00000-00
Klebeband tesafilm® invisible, unsichtbar, beschriftbar, 10 m x 19 mm, 8 Stück TESA 57484-00000-00
Klebeband tesafilm® invisible, unsichtbar, beschriftbar, 10 m x 19 mm, 8 Stück TESA 57484-00000-00
Artikel-Nr.:
     639-472568
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57484-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565135125
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebeband tesafilm® invisible. Werkstoff: Kunststoff. Unsichtbar. Beschriftbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Alterungsbeständig. Überschreibbar und nahezu unsichtbar auf weißem Papier und matten Oberflächen. Bandgröße (L x B): 10 m x 19 mm. Inhalt: 8 Rollen.
Weitere Informationen:
Breite:
19
Farbe:
transparent
Länge:
10
Werkstoff:
Kunststoff
beidseitig klebend:
false
beschriftbar:
true
unsichtbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 19mmx10m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebeband, tesafilm®, invisible, unsichtbar, beschriftbar, 10, m, x, 19, mm, 8, Stück, TESA, 57484-00000-00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 5,49*
ab € 6,78*
€ 9,29*
€ 5,50*
ab € 6,23*
€ 9,45*
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 10,12*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,47*
€ 11,48*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
1 Stück enthält 80 Meter (ab € 0,10588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57485-00000-00
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.