Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller, 10 m x 4,2 mm 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472312
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56998-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448207319
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tesa
Korrekturroller tesa® Seitwärtsroller Left&Right. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel. Für Rechts- und Linkshänder. Größe (B x H x L): 95 x 24 x 140 mm. Gehäusefarbe: blau. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Hängefaltschachtel.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
10 m
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,53*
€ 4,31*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,56*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,74*
€ 4,76*
Lager 690
82
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.