Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-470054 Herst.-Nr.: 59840-00005-05 EAN/GTIN: 4042448111340 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller tesa® Roller Korrigieren ecoLogo Nachfüllroller. Nachfüllbar. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel. Praktisch und Handlich. Größe (B x H x L): 117 x 28 x 49 mm. Gehäusefarbe: blau. Bandgröße (L x B): 14 m x 4,2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Nachfüllroller. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 4,2 mm | Länge des Bandes: | 14 m | Ausführung: | ohne Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,37* | € 3,27* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,43* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|