Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467054014
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     50-154506
EAN/GTIN:
     4004675122193
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Link-It. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, orange. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt. Farbe des Schaftes: cyan.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Schreibfarbe:
orange
Strichstärke:
XB
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
2
€ 5,49*
ab € 2,7407*
€ 4,7907*
8 Tage
109
1
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,92*
2 Tage
4
2
€ 4,99*
ab € 2,9157*
€ 5,1257*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,7907*
€ 5,70093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,1107*
€ 4,89173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,8107*
€ 4,53473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,6907*
€ 4,39193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,6007*
€ 4,28483
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,7407*
€ 3,26143
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54814* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,5814* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.