Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche, 300+80x370+80mm, 250 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430965
Hersteller:
     PACK´N POST
Herst.-Nr.:
     30117410
EAN/GTIN:
     4003928533748
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
eCommerce Faltentasche Größe 300+80x370+80 mm (B x F x L + K), Papier FSC, min. 70% recycled braun 110g. - Spitzboden + Seitenfalte. Karton mit 250 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
300 mm
Füllhöhe:
80 mm
Höhe:
370 mm
Klappe:
80 mm
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/qm
Ausführung:
ohne Fenster
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,09*
€ 66,08*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 67,41*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 54,45*
€ 70,88*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 60,97*
€ 79,10*
€ 5,50*
ab € 62,39*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117414
ab € 58,39*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117415
ab € 60,57*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117416
ab € 63,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.