Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche eCommerce 30117416 440+100x590+80mm 110g br 150St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/057/y000057v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/057/y000057v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327060170
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30117416
EAN/GTIN:
     4003928533816
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Mit Spitzboden und doppeltem Haftstreifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eCommerce
Maße:
440 x 590 mm (B x H)
Breite der Seite:
80
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Innendruck vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftpapier, 70 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
150 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche eCommerce
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, falten-versandtaschen braun, falten versandtaschen, faltentasche mayer network, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,06*
€ 85,08*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 86,73*
€ 5,50*
ab € 67,09*
€ 89,26*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 68,78*
€ 89,27*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 77,39*
€ 99,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117410
ab € 49,03*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117414
ab € 58,62*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117415
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.