| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430926 Herst.-Nr.: 30003813 EAN/GTIN: 4003928011093 |
| |
|
| | |
| Versandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 15,9 g. Weitere Informationen: | | Format: | C4 | Farbe: | Offset weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 100 g/qm | Packungsinhalt: | 250 Stück | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Innendruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 19,66* | € 27,36* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,67* | € 30,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 22,95* | € 30,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 33,48* | € 44,52* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,87* | € 56,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|