Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 mit Fenster 100g/qm haftklebend weiß VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 mit Fenster 100g/qm haftklebend weiß VE=250 Stück
Versandtaschen C4 mit Fenster 100g/qm haftklebend weiß VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MCB_VTC4FEHKWE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003928011093
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Versandtaschen C4
  • mit Fenster (hochstehend)
  • haftklebend
  • Papiergewicht 100g/qm
  • Packung mit 250 Versandtaschen
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.5 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,81*
€ 27,62*
1 Tag
30
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,66*
€ 30,80*
Lager 467
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,07*
€ 31,27*
2 Tage
42
pro Stück
€ 4,99*
ab € 33,55*
€ 45,08*
8 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,26*
€ 57,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
A11080FSC
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.