Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, 225x325+50mm Klappe, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430897
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FSDC370002
EAN/GTIN:
     4009445370026
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Folienversandtaschen 225 x 325 + 50 mm Lasche, außen weiß, innen schwarz, Kuriertaschen mit permanentem Hotmeltverschluss, Lasche auf kurze Seite selbstklebend, Taschen für den Versand,
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
225 x 325 mm
Verschlussklappe:
50 mm
Klebeart:
selbstklebend
Besonderheit:
permanenter Hotmeltverschluss
Material:
recyclebare blickdichte LDPE-Folie
Stärke:
50 mym
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
26
€ 5,49*
ab € 8,64*
€ 12,46*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,97*
€ 14,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.