Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton für Notebook 17", 49x41x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430823
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30043594
EAN/GTIN:
     4033657963028
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Smartphone, Tablet und Co. - sicher und professionell versendet. Geeignet für den Versand von Notebooks, Tablets, Smartphones und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Mit integriertem Aufreissfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Schlag- und stoßresistente Konstruktion. Integriertes Kabel- und Zubehörfach. Wiederverschließbar durch Steckverschluss. Aussenmaße: 525 x 422 x 116 mm - nutzbares Innenmaß: 490 x 412 x 109 mm. Dieser Artikel ist die AUSSENVERPACKUNG. Die INNENVERPACKUNG muss extra bestellt werden.
Weitere Informationen:
Außenmaße:
525 x 422 x 116 mm
Innenmaße:
490 x 412 x 109 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Geeignet für den Versand von Notebooks, Tablets, Smartphones und empfindlichen elektronischen Bauteilen.
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, Stanzkartons, Transportkartons, Transportschachteln, Faltschachteln, Versandschachteln, CP 140.004, Versandkarton
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,92*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 7,23*
3 Tage
460
40
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 7,65*
Lager 690
85
1
€ 5,49*
ab € 5,10022*
€ 7,77022*
1 Tag
85
1
€ 4,99*
ab € 6,33*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77022*
€ 9,24656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08022*
€ 8,42546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78022*
€ 8,06846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65022*
€ 7,91376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37022*
€ 7,58056
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10022*
€ 6,06926
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.