| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1284004 Herst.-Nr.: CP 140.004 EAN/GTIN: 4251684716343 |
| |
|
| | |
| Wellpappe-Versandkarton braun 490 x 412 x 109 mm (Innenmaß) / "Large" Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen wiederverschließbar durch Steckverschluss Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Ausstattung: Kabel- und Zubehörfach Einsatz: Umkarton zu Fixtray Spannfolientablett Art. 1281404 für 17 Zoll Notebooks Größe: L Der braune Paket-Versandkarton ist geeignet für den Versand von Notebooks (17 Zoll) und empfindlichen elektronischen Bauteilen mit dem dazugehörigen Spannfolien-Tabkett. Mit sicherem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Mit integriertem Kabel- und Zubehörfach. Die schlag- und stoßresistente Konstruktion gewährleistet extreme Stabilität. Die Schachtel ist platzsparend vorgefaltet. Der Karton ist mehrfach verwendbar und wiederverschließbar durch Steckverschluss. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BESONDERHEIT: In Kombination mit den Art.1281404 können Sie ganz gezielt 17" Zoll-Notebooks versenden. Durch die integrierte Spannfolie werden diese Artikel in der Versandeinheit fixiert. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 91.20 | Breite: | 53.20 | Höhe: | 1.60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, postkarton 490x412x109, Wellpappe-Versandkarton braun 490 x 412 x 109 mm (Innenmaß) / "Large" |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,84* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 7,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,2267* | € 7,9867* | | | | Lager 424 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 8,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,33* | € 9,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|