Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstertasche C4 100g/m² weiß 250 Stück. mit Selbstklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430810
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005518
EAN/GTIN:
     4003928383350
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
Versandtasche mit Fenster, Klebung: selbstklebend, Format: C4, B x H: 324 x 229 mm, Grammatur: 100 g/m², Material: Offset, Farbe: weiß, mit grauem Flächeninnendruck.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
100 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Ausführung:
mit Innendruck
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag c4 of hk weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 hk mf, Versandtaschen mit Fenster, versandtasche c4 100g weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
37
€ 5,49*
ab € 16,13*
€ 22,22*
2 Tage
300
€ 5,95*
ab € 18,20*
€ 24,86*
€ 5,50*
ab € 17,49*
€ 24,86*
9 Tage
37
€ 5,87*
ab € 18,09*
€ 24,88*
€ 7,95*
ab € 19,86*
€ 27,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2946
ab € 13,47*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 14,33*
Ähnlich
MAILmedia
Sonderanf
ab € 14,63*
Ähnlich
Soldan
30005326
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.