Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DIN C4, 229 x 324 mm, selbstklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen DIN C4, 229 x 324 mm, selbstklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster
Versandtaschen DIN C4, 229 x 324 mm, selbstklebend, weiß, 120 g/m², mit Fenster
Artikel-Nr.:
     52NSZ-11207-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     30005326
EAN/GTIN:
     4003928381431
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Unsere Versandtaschen DIN C4 sind eine praktische Lösung für den Versand von Dokumenten. Mit den Maßen 229 x 324 mm bieten sie ausreichend Platz für DIN A4 Dokumente und sind selbstklebend. Dank des weißen, 120 g/m² Papiers sind sie robust und langlebig und dank des praktischen Fensters können Adressen schnell und einfach angebracht werden. Mit unseren Versandtaschen DIN C4 können Sie Ihre Dokumente sicher und schnell versenden.",
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C4; C4 Briefumschlag; C4 Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag C4; Sichtschutzfolie (Fenster); Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,88*
€ 42,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005518
ab € 16,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 15,76*
Ähnlich
MAILmedia
Sonderanf
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.