Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Haftklebung, 80g/m², weiß, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430702
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005395
EAN/GTIN:
     4003928227425
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Haftklebend. Mit Fenster. Papiergewicht: 80 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 26,39*
€ 7,95*
ab € 18,78*
€ 26,40*
€ 5,50*
ab € 20,85*
€ 28,66*
Lager 690
120
€ 5,49*
ab € 21,82*
€ 29,23*
€ 4,16*
ab € 22,17*
€ 29,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005492
ab € 19,73*
Ähnlich
MAILmedia
30005363
ab € 17,41*
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.