Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 mit Fenster selbstklebend 90g weiß 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430681
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005515
EAN/GTIN:
     4003928380311
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Selbstklebend. Mit Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
weiß
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 90g mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiss 90g, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 30005518
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,36*
Lager 690
455
€ 5,49*
ab € 14,66*
€ 20,41*
10 Tage
460
€ 5,87*
ab € 15,28*
€ 21,32*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 27,98*
2 Tage
1279
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005518
ab € 16,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 15,76*
Ähnlich
Soldan
30005326
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.