| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900449 Herst.-Nr.: 202480 EAN/GTIN: 4003928702489 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Kuvermatic®, Format Umschlag C6/C5, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Excellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen. Maximale Laufleistungen, optimal im Offset- oder Flexoverfahren bedruckbar. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebe. Umschlag-Verschluss NK, Seitenklappe außen, mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 1000 Stück Eigenschaft: C6/C5, mit Innendruck, 114mm hoch, 80g/m² Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang mit fenster 80 g weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Kuvermatic®, Format, Umschlag, 202480 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 21,64* | € 29,20* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 5,49* | ab € 23,70* | € 31,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Karton | € 4,99* | ab € 35,56* | € 47,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,70* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0377* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|