Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelversandverpackung, 455x320x70mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430412
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000227
EAN/GTIN:
     4033657201809
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Variable Verpackung für den sicheren Versand ohne Füllmaterial. In porto-optimierten Größen. Variable Packhöhe. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Außenmaße:
510 x 330 x 85 mm
Innenmaße:
455 x 320 x 70 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
255 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,12*
1
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,14*
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 2,17*
Lager 690
317
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,18*
9 Tage
317
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,76*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,88*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,60*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.