Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Wickelverpackung - 455 x 320 x 0 - 70 mm, CP020.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellpapp-Wickelverpackung - 455 x 320 x 0 - 70 mm, CP020.18
Wellpapp-Wickelverpackung - 455 x 320 x 0 - 70 mm, CP020.18
Artikel-Nr.:
     1545-00001710
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 020.18
EAN/GTIN:
     4033657201809
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Wickelverpackung CP 20.18

Außenmaß: 510 x 330 x 0 - 85 mm


Innenmaß: 455 x 320 x 0 - 70 mm


Gewicht: 255 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 1.200 Stück


Palettengewicht: 257 Kg


Umlaufender Kanten- und Eckenschutz


Inklusive Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Weitere Informationen:
Laenge:
455 mm
Breite:
320 mm
Hoehe:
70 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,12*
1
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,14*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 2,17*
1 Tag
317
1
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,18*
9 Tage
317
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,76*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,88*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,60*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.