Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelversandverpackung, 325x250x80mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430410
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000224
EAN/GTIN:
     4033657201205
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Buchverpackung
Bücherverpackung
Variable Verpackung für den sicheren Versand ohne Füllmaterial. In porto-optimierten Größen. Variable Packhöhe. Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Außenmaße:
380 x 265 x 100 mm
Innenmaße:
325 x 250 x 80 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
168 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,12*
3 Tage
2920
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,26*
2 Tage
875
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,59*
Lager 690
929
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,04354*
€ 1,62354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62354*
€ 1,93201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44354*
€ 1,71781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35354*
€ 1,61071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33354*
€ 1,58691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27354*
€ 1,51551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04354*
€ 1,24181
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.12
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.